Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA LED LÁMPA 24V/50HZ, PIROS SX034358 - 5TG7317

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA LED LÁMPA 24V/50HZ, PIROS SX034358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Névleges feszültség - 24-0 V

  • Névleges áram - 2 A

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034358

Gyártói cikkszám

5TG7317

Gyártói típuskód

5TG7317

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Névleges feszültség:

24-0 V

Névleges áram:

2 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

dugós talapzat

Névleges áramfelvétel:

0.2 mA

DELTA kapcsolók és nyomógombos kapcsolók LED-es lámpabetét a vezérlési funkcióhoz 24V/50Hz, piros Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökél