Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA LED LÁMPA ER?S 230V/50HZ, NARANCS SX034359 - 5TG7343

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA LED LÁMPA ER?S 230V/50HZ, NARANCS SX034359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - LED

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Névleges áram - 1 A

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034359

Gyártói cikkszám

5TG7343

Gyártói típuskód

5TG7343

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

LED

Névleges feszültség:

230-0 V

Névleges áram:

1 A

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

dugós talapzat

DELTA kapcsolók és nyomógombos kapcsolók LED lámpabetét Szuperfényes 230 V/50 Hz, narancssárga Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökélete