SIEMENS - DELTA LINE 1-ES KERET ALU FELIRAT IP20 SX034231 - 5TG2551-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034231
Gyártói cikkszám
5TG2551-4
Gyártói típuskód
5TG2551-4
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
80 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Alumínium-fém keret
- 1-szeres feliratozási mező, 80x80 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek elérhetősége
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és színek a belső terek esztétikájának kiemelésére
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében
- Széles tervezési lehetőségek a személyre szabott belső kialakításhoz
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, alumínium-fém keret 1-szeres, 80x80 mm feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.