SIEMENS - DELTA LINE 1-ES KERET FELIRAT KF IP20 SX034247 - 5TG2581-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034247
Gyártói cikkszám
5TG2581-1
Gyártói típuskód
5TG2581-1
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
80 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 80x80 mm-es feliratozási mező
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széles választék a dizájnelemekből a személyre szabott megoldásokhoz
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, elektromos fehér keret 1-szeres, 80x80 mm-es feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.