SIEMENS - DELTA LINE 2-ES KERET FELIRAT, FÜGG TF IP20 SX034233 - 5TG2552-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034233
Gyártói cikkszám
5TG2552-2
Gyártói típuskód
5TG2552-2
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
151 mm
Beépítési szélesség:
151 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 2-szeres titánfehér keret
- Függőleges elhelyezés, mérete: 151x80 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém és műanyag
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széleskörű dizájnlehetőségek a belső tér esztétikájának fokozására
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
- Modern színek, amelyek illeszkednek a kortárs belsőépítészeti trendekhez
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, titánfehér keret 2-szeres, 151x80 mm függőleges, feliratozási mezővel
A DELTA termékválaszték stílusos formái és sokféle színe egyedi tervezési lehetőségeket kínálnak, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.