SIEMENS - DELTA LINE 2-ES KERET FELIRAT VÍZSZ KF IP20 SX034248 - 5TG2582-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034248
Gyártói cikkszám
5TG2582-1
Gyártói típuskód
5TG2582-1
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
151 mm
Beépítési szélesség:
151 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Dimenzió: 151x80 mm
- Szín: Fehér
- Feliratozási mező: Igen
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagok: Üveg, fa, fém, műanyag
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
Delta vonal, elektromos fehér keret 2-szeres, 151x80 mm vízszintes, feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.