SIEMENS - DELTA LINE 3-AS KERET FELIRAT, FÜGG TF IP20 SX034239 - 5TG2553-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034239
Gyártói cikkszám
5TG2553-2
Gyártói típuskód
5TG2553-2
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
222 mm
Beépítési szélesség:
222 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját kiemelik
- Széles tervezési lehetőségek a modern belső kialakításhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, titánfehér keret 3-szoros, 222x80 mm függőleges, feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.