SIEMENS - DELTA LINE 3-AS KERET FELIRAT VÍZSZ KF IP20 SX034250 - 5TG2583-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034250
Gyártói cikkszám
5TG2583-1
Gyártói típuskód
5TG2583-1
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
222 mm
Beépítési szélesség:
222 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles választék a dizájnelemekből, mint például lengőkarok és keretek
- Korszerű színekben elérhető dizájnfelületek üvegből, fából, fémből és műanyagból
- Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, elektromos fehér keret 3-szoros, 222x80 mm vízszintes, feliratozási mezővel
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.