SIEMENS - DELTA LINE 4-ES KERET FELIRAT, FÜGG TF IP20 SX034241 - 5TG2554-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034241
Gyártói cikkszám
5TG2554-2
Gyártói típuskód
5TG2554-2
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
293 mm
Beépítési szélesség:
293 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 4-szeres titán fehér keret
- Dimenzió: 293x80 mm
- Függőleges elhelyezés
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles dizájnfelület választék: üveg, fa, fém, műanyag
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
Delta vonal, titán fehér keret 4-szeres, 293x80 mm függőleges, feliratozási mezővel
A DELTA termékkínálatunk számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.