SIEMENS - DELTA LINE 4-ES KERET FELIRAT, VÍZSZ TF IP20 SX034240 - 5TG2554-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034240
Gyártói cikkszám
5TG2554-1
Gyártói típuskód
5TG2554-1
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
293 mm
Beépítési szélesség:
293 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- 4-szeres feliratozási mező
- Dimenzió: 293x80 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mező
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta vonal, titán fehér keret 4-szeres, 293x80 mm vízszintes
A DELTA termékkínálatunk számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.