SIEMENS - DELTA LINE FK-DOBOZ 2-ES, KF IP20 SX034259 - 5TG2862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034259
Gyártói cikkszám
5TG2862
Gyártói típuskód
5TG2862
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Igen
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
155 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
84 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
42.5 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek, mint például lengőkarok és keretek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját kiemelik
- Széles tervezési lehetőségek a személyre szabott belső térhez
- Magas minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Modern dizájn, amely megfelel a legújabb trendeknek
- Rugalmasság a különböző felhasználási igényekhez
Delta vonal Felületre szerelhető ház, dupla elektromos fehér
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.