SIEMENS - DELTA M-SYSTEM CAT3 RJ11 ANT SX034419 - 5TG9874-1CM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034419
Gyártói cikkszám
5TG9874-1CM
Gyártói típuskód
5TG9874-1CM
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
- Moduláris felépítés
- Kompatibilis a DELTA vonal, a DELTA miro, a DELTA profil és a DELTA stílusú programokkal
- RJ11 6/4 csatlakozó
- Szén fém anyag
- Rugalmas megoldások különböző funkciókhoz
- Magas szintű dizájn és minőség
- Könnyű telepítés és bővíthetőség
Delta m-rendszer Moduláris jack aljzat CAT3 RJ11 6/4 redőnnyel szén fém
Az m-rendszerünk különböző modulbetéteket biztosít jelzési és kommunikációs célokra.