Nem visszaküldhető

SIEMENS - DELTA M-SYSTEM ZÜMMER 230V TF IP20 SX034423 - 5TG9875-8TW

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA M-SYSTEM ZÜMMER 230V TF IP20 SX034423

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 80 dB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034423

Gyártói cikkszám

5TG9875-8TW

Gyártói típuskód

5TG9875-8TW

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

80 dB

Szerelési mód:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

fehér

Áramfelvétel:

-99999 A

Védettség (NEMA):

1

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felületvédelme:

egyéb

Trafó beépített:

Igen

DELTA m-rendszer Buzzer 230 V 50/60 Hz, 80 dB (A) Állítható hangerőszint titán fehér Az m-rendszerünk különböző modulbetéteket biztosít jelzési és kommunikációs célokra. Moduláris felépítésének köszönhetően az m-rendszer a DELTA vonal, a DELTA miro, a DEL