Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA MIRO 1-ES KERET ALU NATUR IP20 SX034124 - 5TG1121-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA MIRO 1-ES KERET ALU NATUR IP20 SX034124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - fém

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034124

Gyártói cikkszám

5TG1121-0

Gyártói típuskód

5TG1121-0

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

fém

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Beépítési szélesség:

90 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9006

Mélység:

8 mm

Beépítési magasság:

8 mm

    Delta miro alumínium Keret 1-szeres

    A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál a belső terek esztétikájának kiemelésére.

    Technikai részletek:

    • Eredeti anyag: alumínium natúr
    • Méretek: 90x90 mm
    • Vakolatkompenzáció: 3 mm
    • Anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
    • Korszerű színek: széles választék

    Ügyfél előnyök:

    • Széles választék a dizájnelemekből, mint például lengőkarok és keretek.
    • Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
    • Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők, elérhetők.
    • Multimédiás és kommunikációs felületek széles választéka.
    • Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.