SIEMENS - DELTA MIRO 1-ES KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034125 - 5TG1121-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - fém
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034125
Gyártói cikkszám
5TG1121-3
Gyártói típuskód
5TG1121-3
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
fém
Szín:
sárga
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Eredeti anyag: alumínium-oxid
- Méretek: 90x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
- Széles választék a korszerű színekben a belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
Delta miro alumínium Keret 1-szeres
A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.