SIEMENS - DELTA MIRO 1-ES KERET FA VÖRÖSJUHAR IP20 SX034110 - 5TG1101-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034110
Gyártói cikkszám
5TG1101-2
Gyártói típuskód
5TG1101-2
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
305050
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Anyag: Fa (juharpiros)
- Méretek: 90x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Elérhető anyagok: Üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások: Megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Széles választék a modern színekben a belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
- Számos egyedi tervezési lehetőség a különböző stílusokhoz.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
Delta miro Keret 1-szeres
A DELTA miro Keret 1-szeres egy stílusos és sokoldalú dizájnelem, amely számos színben és anyagban elérhető, hogy kiemelje bármely helyiség esztétikáját.