SIEMENS - DELTA MIRO 2-ES KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034127 - 5TG1122-3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - fém
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034127
Gyártói cikkszám
5TG1122-3
Gyártói típuskód
5TG1122-3
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
fém
Szín:
sárga
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
161 mm
Beépítési szélesség:
161 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Anyag: alumínium-oxid
- Méretek: 161x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Színek: modern színek széles választéka
- Tervezési lehetőségek: üveg, fa, fém és műanyag felületek
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz.
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, a multimédiás és kommunikációs igények kielégítésére.
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
Delta miro alumínium Keret
A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.