SIEMENS - DELTA MIRO 2-ES KERET FA BÜKK IP20 SX034113 - 5TG1102-4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 2
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034113
Gyártói cikkszám
5TG1102-4
Gyártói típuskód
5TG1102-4
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
2
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
2
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
161 mm
Beépítési szélesség:
161 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
6030
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Anyag: Fa (bükk)
- Méretek: 161x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagválaszték: Üveg, fa, fém, műanyag
- Színek: Korszerű színek széles választéka
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját kiemelik.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Széles választék a modern belső kialakításhoz.
DELTA miro Keret
A DELTA miro Keret egy stílusos és sokoldalú dizájnelem, amely számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.