SIEMENS - DELTA MIRO 3-AS KERET ALU NATUR IP20 SX034128 - 5TG1123-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034128
Gyártói cikkszám
5TG1123-0
Gyártói típuskód
5TG1123-0
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
232 mm
Beépítési szélesség:
232 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Anyag: alumínium natúr
- Méretek: 232x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Széles választék: üveg, fa, fém és műanyag dizájnfelületek
- Korszerű színek: elérhetőek az Ön belső kialakításához
- Speciális kialakítások: megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Széles választék a különböző tervezési igényekhez.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Esztétikus megjelenés, amely fokozza a belső tér vonzerejét.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
Delta Miro Alumínium Keret
A DELTA Miro alumínium keret stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.