Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA MIRO 3-AS KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034129 - 5TG1123-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA MIRO 3-AS KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - fém

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034129

Gyártói cikkszám

5TG1123-3

Gyártói típuskód

5TG1123-3

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

fém

Szín:

sárga

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

3

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

232 mm

Beépítési szélesség:

232 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

8.2 mm

Beépítési magasság:

90 mm

    Delta miro alumínium Keret 3-szoros

    A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál a modern belső terekhez.

    Technikai részletek:

    • Eredeti anyag: alumínium-oxid
    • Méretek: 232x90 mm
    • Vakolatkompenzáció: 3 mm
    • Anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag

    Vásárlói előnyök:

    • Széles választék a különböző színek és formák révén, amelyek kiemelik a helyiségek esztétikáját.
    • Kiváló minőség és tartósság, amely megbízható működést biztosít szélsőséges falviszonyok mellett is.
    • Speciális dizájnelemek, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, amelyek növelik a funkcionalitást.