SIEMENS - DELTA MIRO 3-AS KERET FA VÖRÖSJUHAR IP20 SX034114 - 5TG1103-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034114
Gyártói cikkszám
5TG1103-2
Gyártói típuskód
5TG1103-2
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
232 mm
Beépítési szélesség:
232 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
305050
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Anyag: Fa (juharpiros)
- Méretek: 232x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Felhasználható anyagok: Üveg, fa, fém, műanyag
- Színek: Korszerű színek széles választéka
- Átfogó DELTA termékkínálat, amely lehetővé teszi a személyre szabott belső kialakítást.
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők, elérhetők.
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
Delta miro Keret 3-szoros
A DELTA miro Keret 3-szoros egy stílusos és sokoldalú dizájnelem, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.