SIEMENS - DELTA MIRO 4-ES KERET ALU NATUR IP20 SX034130 - 5TG1124-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034130
Gyártói cikkszám
5TG1124-0
Gyártói típuskód
5TG1124-0
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
303 mm
Beépítési szélesség:
303 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Eredeti anyag: alumínium natúr
- Méretek: 303x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Anyagválaszték: üveg, fa, fém, műanyag
- Színek: korszerű színek széles választéka
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben.
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is.
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
- A design és minőség tökéletes kombinációja a Siemenstől.
DELTA miro alumínium Keret 4-szeres
A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.