Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA MIRO 4-ES KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034131 - 5TG1124-3

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA MIRO 4-ES KERET ALU OXIDSÁRGA IP20 SX034131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 0

  • Anyag - fém

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034131

Gyártói cikkszám

5TG1124-3

Gyártói típuskód

5TG1124-3

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

0

Anyag:

fém

Szín:

sárga

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

4

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

4

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

303 mm

Beépítési szélesség:

303 mm

Furatátmérő (nyílás):

68 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

8.2 mm

Beépítési magasság:

90 mm

    Delta miro alumínium Keret 4-szeres

    A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számos egyedi tervezési lehetőséget kínál a belső terek esztétikájának kiemelésére.

    Technikai részletek:

    • Eredeti anyag: alumínium-oxid
    • Méretek: 303x90 mm
    • 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
    • Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém és műanyag
    • Korszerű színek elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Széles tervezési lehetőségek a különböző stílusokhoz
    • Kiváló minőség és tartósság a DELTA dizájnelemekben
    • Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
    • Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
    • Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől