SIEMENS - DELTA MIRO 5-ÖS KERET ALU NATUR IP20 SX034132 - 5TG1125-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034132
Gyártói cikkszám
5TG1125-0
Gyártói típuskód
5TG1125-0
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
alumínium
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
374 mm
Beépítési szélesség:
374 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8.2 mm
Beépítési magasság:
90 mm
- Anyag: alumínium natúr
- Méretek: 347x90 mm
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Dizájnelemek: lengőkarok és keretek
- Felületek: üveg, fa, fém és műanyag
- Színek: korszerű színek széles választéka
- Speciális kialakítások: megvilágító és feliratozó mezők
- Széles választék a különböző tervezési igényekhez.
- Kiváló minőség és tartósság a megbízható működés érdekében.
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiségek stílusát.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.
Delta miro alumínium Keret 5-szörös
A DELTA miro alumínium keret egy stílusos és tartós megoldás, amely számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál a belső terek esztétikájának kiemelésére.