SIEMENS - DELTA MIRO SÜLY-RADIO, ALU SX033950 - 5TC1061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rádió
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Szerelési mód - süllyesztett
Rögzítés módja - körömmel és csavarral
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033950
Gyártói cikkszám
5TC1061
Gyártói típuskód
5TC1061
Kivitel:
rádió
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
DELTA MIRO SÜLY-RADIO, ALU