Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DELTA MIRO SÜLY-RADIO, ANT SX033951 - 5TC1062

MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA MIRO SÜLY-RADIO, ANT SX033951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rádió

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - körömmel és csavarral

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX033951

Gyártói cikkszám

5TC1062

Gyártói típuskód

5TC1062

Kivitel:

rádió

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

DELTA MIRO SÜLY-RADIO, ANT