SIEMENS - DELTA NYOMÓ BETÉT IRÁNYFÉNY 1Z SX033998 - 5TD2116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes nyomógomb
Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb
Összeállítás - alapelem
Világítással - Nem
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033998
Gyártói cikkszám
5TD2116
Gyártói típuskód
5TD2116
Kivitel:
egyes nyomógomb
Működtetés módja:
nyomó-/érintőgomb
Összeállítás:
alapelem
Világítással:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Forgóérintkezők száma:
0
Szerelési mód:
süllyesztett
Jelzőlámpával:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényforrással:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Felirat:
nincs
Szövegmező / írási felület:
Nem
Készülék mélysége:
32 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
- Folyamatos világítás
- 1 NO érintkező
- N csatlakozóval 10A 250V
- Torx T10 kombinált csavar
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Különféle nyomógombos változatok
- Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz vagy szobahőmérséklet-szabályozóhoz
- Széles választék a tervezési lehetőségekhez
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Stílusos megjelenés bármely helyiségben
- Minőség és design a Siemenstől
DELTA nyomógombos készülékbetét, UP folyamatos világítással 1 NO, N csatlakozóval 10A 250V
A DELTA nyomógombos készülékbetét stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.