SIEMENS - DELTA PLUS FK KERET 1-ES KF SX034272 - 5TG4236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034272
Gyártói cikkszám
5TG4236
Gyártói típuskód
5TG4236
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
RAL-szám (hasonló):
1013