Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - DELTA PLUS WS, NYOMÓ 42V O.BEL SX034013 - 5TD3230

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA PLUS WS, NYOMÓ 42V O.BEL SX034013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomó-/érintőgomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034013

Gyártói cikkszám

5TD3230

Gyártói típuskód

5TD3230

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomó-/érintőgomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Készülék mélysége:

14 mm

Névleges feszültség:

42 V

Névleges áram:

1 A

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

80 mm

Készülék magassága:

80 mm

DELTA PLUS WS, NYOMÓ 42V O.BEL