SIEMENS - DELTA PROFIL 1-ES BILLENTYÜ CS TF SX034364 - 5TG7807
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - csengő
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034364
Gyártói cikkszám
5TG7807
Gyártói típuskód
5TG7807
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
csengő
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Méretek: 65x65 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Vakolatkompenzáció: 3 mm
- Szimbólum: csengő szimbólum a nyomógombhoz
- Elérhető speciális kialakítások: megvilágító és feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és modern színek széles választéka a belső kialakításhoz.
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek a megbízható működésért.
- Széleskörű tervezési lehetőségek a helyiségek esztétikájának kiemelésére.
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége.
Delta profil, titán fehér Billenőkapcsoló csengő szimbólummal a nyomógombhoz, 65x65 mm
A DELTA profil billenőkapcsoló modern dizájnja és sokféle színválasztéka lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tervezési lehetőségeket valósítsanak meg bármely helyiségben.