SIEMENS - DELTA PROFIL 1-ES BILLENTYÜ I0 TF SX034361 - 5TG7802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - 0/1 jellel
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034361
Gyártói cikkszám
5TG7802
Gyártói típuskód
5TG7802
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
0/1 jellel
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 2 pólusú, 3 pólusú kivitel
- Mérete: 65x65 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Stílusos dizájn, amely bármely belső térhez illeszkedik
- Hosszú élettartam és tartósság a prémium anyagoknak köszönhetően
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Széleskörű multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, titánfehér Billenőkapcsoló I0 szimbólumokkal az OFF kapcsolóhoz
A DELTA profil billenőkapcsoló stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.