SIEMENS - DELTA PROFIL 1-ES BILLENTYÜ VIL TF SX034360 - 5TG7800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034360
Gyártói cikkszám
5TG7800
Gyártói típuskód
5TG7800
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 65x65 mm-es jelzőlámpához/ki/váltókapcsoló nyomógombhoz külön visszacsatoló jellel
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek, mint például lengőkarok és keretek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek a belső kialakításhoz
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Széles választék a dizájn és színvariációk révén
- Esztétikus megjelenés, amely kiemeli a helyiségek stílusát
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Modern anyagok használata a tartósság érdekében
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA profil, titánfehér Billenőkapcsoló
A DELTA profil, titánfehér Billenőkapcsoló egy stílusos és sokoldalú megoldás, amely különböző tervezési lehetőségeket kínál bármely helyiség esztétikájának kiemelésére.