SIEMENS - DELTA PROFIL 1-ES KERET EZÜST KIV IP20 SX034179 - 5TG1761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034179
Gyártói cikkszám
5TG1761
Gyártói típuskód
5TG1761
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
80 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
80 mm
- Egyszemélyes keret mérete: 80 x 80 mm
- Nagy kivágás a könnyű telepítés érdekében
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém, műanyag
- Korszerű színek elérhetősége
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját emelik
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Egyedi tervezési lehetőségek a személyre szabott belső kialakításhoz
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil ezüst keret egyszemélyes, 80 x 80 mm-es nagy kivágással
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.