SIEMENS - DELTA PROFIL 2-ES BILLENTYÜ 2-ES REDŐNY TF SX034382 - 5TG7961
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034382
Gyártói cikkszám
5TG7961
Gyártói típuskód
5TG7961
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Közép-pozíció: 2-szeres
- Méretek: 65x65 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások: megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és modern színek a belső kialakításhoz
- Széles választék a dizájnelemekből, mint például lengőkarok és keretek
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA profil, titánfehér Billenőkapcsoló redőnyjelekkel a nyomógombhoz
A DELTA profil billenőkapcsoló modern dizájnja és sokféle színválasztéka lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi tervezési lehetőségeket valósítsanak meg bármely helyiségben.