SIEMENS - DELTA PROFIL 2-ES BILLENTYÜ REDŐNY TF SX034367 - 5TG7814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nyilak
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034367
Gyártói cikkszám
5TG7814
Gyártói típuskód
5TG7814
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nyilak
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Termék mérete: 65x65 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák, amelyek bármely helyiség esztétikáját fokozzák
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Széles dizájnfelület-választék a személyre szabott belső kialakításhoz
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA profil, titánfehér Billenőkapcsoló redőny szimbólumokkal a redőnynyomógombhoz, 65x65 mm
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.