Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA PROFIL 2-ES BILLENTYÜ VIL FELIRAT EZÜST SX034379 - 5TG7937

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA PROFIL 2-ES BILLENTYÜ VIL FELIRAT EZÜST SX034379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettes billenő

  • Felirat/jelzés - nincs

  • Felhasználás - kapcsoló/billentyű

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen

  • Szín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034379

Gyártói cikkszám

5TG7937

Gyártói típuskód

5TG7937

Kivitel:

kettes billenő

Felirat/jelzés:

nincs

Felhasználás:

kapcsoló/billentyű

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Igen

Szín:

ezüst

RAL-szám (hasonló):

0

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Igen

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA profil, ezüst Billenőkapcsoló ablakkal, címkével soros/dupla kétirányú kapcsoló nyomógombhoz 2-szeres Középállás dupla nyomógombhoz, 65x65 mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egy