SIEMENS - DELTA PROFIL 2-ES BILLENTYÜ VIL TF SX034371 - 5TG7818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Igen
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034371
Gyártói cikkszám
5TG7818
Gyártói típuskód
5TG7818
Kivitel:
kettes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Igen
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Közép-pozíció: 2-szeres
- Méretek: 65x65 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Magas minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Stílusos dizájn, amely bármely belső térhez illeszkedik
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Széleskörű testreszabási lehetőségek a különböző igényekhez
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, titánfehér Billenőkapcsoló ablakkal a nyomógombhoz
A DELTA profil billenőkapcsolója stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.