SIEMENS - DELTA PROFIL 2P+F DUGALJFEDÉL TF SX034835 - 5UH1047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034835
Gyártói cikkszám
5UH1047
Gyártói típuskód
5UH1047
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Fedőlemez mérete: 65x65 mm
- Szín: titánfehér
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kivitelek: megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Stílusos formák és sokféle szín a modern belső kialakításhoz
- Tartós és megbízható dizájnelemek szélsőséges falviszonyok mellett is
- Széles választék a különböző multimédiás és kommunikációs felületekhez
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, titánfehér 65x65 mm-es fedőlemez SCHUKO dugaszolóaljzathoz
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.