SIEMENS - DELTA PROFIL 5-ÖS KERET TF IP20 SX034194 - 5TG1815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034194
Gyártói cikkszám
5TG1815
Gyártói típuskód
5TG1815
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
5
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
5
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
364 mm
Beépítési szélesség:
364 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
8 mm
Beépítési magasság:
8 mm
- Örökké stílusos formák és sokféle szín
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mező
- Széles tervezési lehetőségek bármely helyiséghez
- Modern színek a belső kialakításhoz
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
DELTA profil, titánfehér keret 5-szörös, 364x80 mm
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.