SIEMENS - DELTA PROFIL FEDÉL FORGÓDIMMER EZÜST SX033984 - 5TC8906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033984
Gyártói cikkszám
5TC8906
Gyártói típuskód
5TC8906
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
ezüst
RAL-szám (hasonló):
9006
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- 65x65 mm-es méret
- Forgatógombos fényerő-szabályozó
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Kiváló minőségű anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- Modern színek széles választéka
- Stílusos formák és sokféle szín a belső kialakításhoz
- Tartós és megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, ezüst Takarólemez 65x65 mm-es forgatógombos fényerő-szabályozóhoz
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.