SIEMENS - DELTA PROFIL FEDÉL FORGÓDIMMER TF SX033983 - 5TC8904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - forgógomb
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033983
Gyártói cikkszám
5TC8904
Gyártói típuskód
5TC8904
Kivitel:
forgógomb
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fényszabályzó kapcsoló
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
- Dimenzió: 65x65 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Elérhető speciális kialakítások: megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők
- Multimédiás és kommunikációs felületek
- Széles választék a dizájnelemekből, amelyek illeszkednek a belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a DELTA termékekben
- Stílusos megjelenés, amely fokozza a helyiség esztétikáját
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, titán fehér Fedőlemez a fényerő-szabályozóhoz forgatógombbal 65x65 mm
A DELTA profil fedőlemez stílusos formáival és széles színválasztékával egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.