SIEMENS - DELTA PROFIL FELIRAT KÉSZLET: HEIZ.NOTSCH IP20 SX034200 - 5TG1894
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Szövegmező / írási felület - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034200
Gyártói cikkszám
5TG1894
Gyártói típuskód
5TG1894
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem