Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - DELTA PROFIL, KOMM-SZEREL?LAP ICCS SX034205 - 5TG1915

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - DELTA PROFIL, KOMM-SZEREL?LAP ICCS SX034205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034205

Gyártói cikkszám

5TG1915

Gyártói típuskód

5TG1915

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

fekete

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

egyéb

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

alul

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

DELTA profil, Szerelőlap FOC beépítési tengelykapcsolókhoz 2x"ICCS" rendszer Az m-rendszerünk különböző modulbetéteket biztosít jelzési és kommunikációs célokra. Moduláris felépítésének köszönhetően az m-rendszer a DELTA vonal, a DELTA miro, a DELTA profi