SIEMENS - DELTA PROFIL, KOMM-SZEREL?LAP ST SX034203 - 5TG1913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034203
Gyártói cikkszám
5TG1913
Gyártói típuskód
5TG1913
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
egyéb
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20