SIEMENS - DELTA PROFIL KÖZT-KERET 55 / 65MM EZÜST IP20 SX034180 - 5TG1762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034180
Gyártói cikkszám
5TG1762
Gyártói típuskód
5TG1762
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
65 mm
Beépítési szélesség:
65 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9006
Mélység:
4 mm
Beépítési magasság:
4 mm
- Keretezés mérete: 55x55 mm-től 65x65 mm-ig
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Anyagok: üveg, fa, fém és műanyag
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák és sokféle szín a belső terek esztétikájának fokozására
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú távú használat érdekében
- Rugalmas tervezési lehetőségek a különböző igények kielégítésére
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, Köztes keretek 55x 55-től 65x 65 mm-ig
A DELTA termékek széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.