SIEMENS - DELTA PROFIL, KÖZT.KERET PLUS IP20 SX034199 - 5TG1893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - -99999
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034199
Gyártói cikkszám
5TG1893
Gyártói típuskód
5TG1893
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
-99999
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
-99999
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
1
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
65 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
65 mm
Furatátmérő (nyílás):
68 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
- 65x65 mm-es köztes keret
- 55x55 mm-es fedlap
- 3 mm-es vakolatkompenzáció
- Széles választék dizájnfelületekből: üveg, fa, fém, műanyag
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos és modern megjelenés bármely helyiségben
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Rugalmasság a belső kialakításban a különböző színek és anyagok révén
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
DELTA profil, titánfehér 65x65 mm-es köztes keret 55x55 mm-es fedlappal ellátott készülékekhez (DELTA plus)
Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.