SIEMENS - DELTA PROFIL TEL (TAE) HANGSZ. FEDÉLTF SX034187 - 5TG1800-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034187
Gyártói cikkszám
5TG1800-2
Gyártói típuskód
5TG1800-2
Felhasználás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm
- Fedőlemez mérete: 65x65 mm
- Anyagok: üveg, fa, fém, műanyag
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Széles színválaszték modern dizájnhoz
- Speciális kialakítások, mint megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott belső kialakításhoz
- Kiváló minőség és tartósság a hosszú élettartam érdekében
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
Delta profil, 65x65 mm-es fedőlemez TAE csatlakozóaljzathoz és hangszóró csatlakozóaljzathoz titánfehér
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.