SIEMENS - DELTA PROFIL VAKFEDÉL EZÜST SX034185 - 5TG1770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - vaksapka
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - ezüst
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Összeállítás - központi lap
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034185
Gyártói cikkszám
5TG1770
Gyártói típuskód
5TG1770
Felhasználás:
vaksapka
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
ezüst
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
központi lap
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
65 mm
Készülék magassága:
65 mm