SIEMENS - DELTA REDŐNY KAPCSOLÓ BETÉT SX033900 - 5TA2104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem
Igazoló gombok száma - -99999
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033900
Gyártói cikkszám
5TA2104
Gyártói típuskód
5TA2104
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
-99999
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
egyéb
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Jelző érintkező:
Nem
Beépítési mélység:
32 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Fűtéskapcsoló:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
- Maximális áramerősség: 10 A
- Maximális feszültség: 250 V
- Torx T10 kombinált csavar és hornyos csavarhúzó használata
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működésért
- Különböző kapcsolási módok: BE/KI, kétirányú, közbenső kapcsoló
- Változatok redőny-/redőnyvezérléshez, mozgásérzékelőhöz, időzítőhöz és szobahőmérséklet-szabályozóhoz
- Széles választék a design és a szín variációk terén
- Esztétikai megjelenés, amely kiemeli a helyiségek stílusát
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett is
- Rugalmas alkalmazás különböző funkciókhoz
- Minőség és design a Siemens tökéletességével
Delta kapcsolókészülék betét FM
A DELTA kapcsolókészülék betét FM egy sokoldalú redőnykapcsoló, amely esztétikus megjelenésével és megbízható működésével emeli a helyiségek dizájnját.