SIEMENS - DELTA REFLEX CSATLAKOZÓDOBOZ TF SX033955 - 5TC1297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Megcímezhető - Nem
Átmérő - 93 mm
Szín - fehér
Magasság - -99999 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX033955
Gyártói cikkszám
5TC1297
Gyártói típuskód
5TC1297
Szerelési mód:
falon kívüli
Megcímezhető:
Nem
Átmérő:
93 mm
Szín:
fehér
Magasság:
-99999 mm
- Méretek: 93x27 mm
- Szín: titánfehér
- Funkciók: fényerő-szabályozók, mozgásérzékelők, redőnyvezérlők, időzítők, szobahőmérséklet-szabályozás
- Széles választék a tervezési lehetőségekhez
- Modern és esztétikus megjelenés
- Kiterjedt kiegészítő funkciók az elektronikai berendezésekhez
- Minőség és design a Siemens garantálásával
DELTA reflex
A DELTA reflex felületre szerelhető csatlakozóaljzat stílusos formáival és sokféle színével egyedi tervezési lehetőségeket kínál, amelyek kiemelik bármely helyiség esztétikáját.